pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25V3MA150 NSX250HB1 75KA MA150A 3P/3R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1350...2100 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482002005

Codice prodotto

SNRC25V3MA150

Cod. produttore

C25V3MA150

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1350...2100 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

150 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Altro

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

161 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

86 mm

Salvamotore, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC25V3MA150 - NSX250HB1 75KA MA150A 3P 3R_T