pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25V32D160 NSX250HB1 75KA MLOGIC-2.2 160A 3P3R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 225...250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 240...1600 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2400...2400 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482001602

Codice prodotto

SNRC25V32D160

Cod. produttore

C25V32D160

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

225...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

240...1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2400...2400 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

INTERRUTTORE SCHNEIDER AUTOMATICO MAGNETOTERMICO SERIE NSX250HB1 75kA Mlogic-2.2 160A 3P3R_T