SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25S4D NSX250DC S 100KA 4P SENZA SGANCIATORE_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Tensione nominale - 750...750 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481994868
Codice prodotto
SNRC25S4D
Cod. produttore
C25S4D
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Tensione nominale:
750...750 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
100 kA
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP3X