pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC25F4D NSX250DC F 36KA 4P SENZA SGANCIATORE_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione nominale - 750...750 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Potenza dissipata - 70.4 W

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481994837

Codice prodotto

SNRC25F4D

Cod. produttore

C25F4D

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione nominale:

750...750 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Potenza dissipata:

70.4 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP3X

It is a 4 poles basic frame for ComPacT NSX 250F DC circuit breaker, designed to optimize space and breaking capacity. It's an optimal choice for applications using DC voltages. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 750VDC. The rated current is 250Aand the operational voltage is 750VDC. This basic frame comes without trip unit (to be ordered separately) and can be equipped with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 161x140x86 mm (H x W x D). It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications.