SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1BN2TM10HD NSX1000 TM-DC 50KA 2P NO CONN CAVO NUD_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1000 A
Tensione nominale - 600...600 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 700...1000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 2500...5000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482005648
Codice prodotto
SNRC1BN2TM10HD
Cod. produttore
C1BN2TM10HD
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
1000 A
Tensione nominale:
600...600 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
700...1000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
2500...5000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
2
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP3X