pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC16F3D NSX160DC F 36KA 3P SENZA SGANCIATORE_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Tensione nominale - 750...750 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481994769

Codice prodotto

SNRC16F3D

Cod. produttore

C16F3D

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Tensione nominale:

750...750 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP3X

Interruttore automatico magnetotermico, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC16F3D - NSX160DC F 36KA 3P SENZA SGANCIATORE_T