SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC16F1TM125 NSX160DC F 36KA 1P/1R TM125D_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Tensione nominale - 277...277 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 128...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1000...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
EAN
3606481995469
Codice prodotto
SNRC16F1TM125
Cod. produttore
C16F1TM125
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Tensione nominale:
277...277 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
128...160 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1000...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
1
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40