pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC12N34V160B NSXM 50KA VIGI 160A 3P CAPOCORDA_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...160 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 94.5...1600 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481992956

Codice prodotto

SNRC12N34V160B

Cod. produttore

C12N34V160B

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Tensione nominale:

440...440 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

63...160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

94.5...1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2000...2000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico magnetotermico, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC12N34V160B - NSXM 50KA VIGI 160A 3P CAPOCORDA_T