SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11N34V050L NSXM 50KA VIGI 50A 3P EVERLINK_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Tensione nominale - 440...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...50 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 30...500 A
Confezione
1 PZ
EAN
3606481992857
Codice prodotto
SNRC11N34V050L
Cod. produttore
C11N34V050L
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Tensione nominale:
440...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
20...50 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
30...500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
750...750 A
Potenza dissipata:
3.6 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40