SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11F44V025B NSXM 36KA VIGI 25A 4P CAPOCORDA_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Tensione nominale - 440...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...25 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 15...250 A
Confezione
1 PZ
EAN
3606481992802
Codice prodotto
SNRC11F44V025B
Cod. produttore
C11F44V025B
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Tensione nominale:
440...440 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
10...25 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
15...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
375...375 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40