pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11E6TM063L NSXM 16KA TM63D 4P/3R EVERLINK_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11E6TM063L NSXM 16KA TM63D 4P/3R EVERLINK_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 44.1...63 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 800...800 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481989512

Codice prodotto

SNRC11E6TM063L

Cod. produttore

C11E6TM063L

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

44.1...63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

800...800 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore scatolato ComPacT NSXm New Gen 16kA, TM63D, 4 poli 3r, con connettori EverLink