pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11E44V050B NSXM 16KA VIGI 50A 4P CAPOCORDA_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...50 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 30...500 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481992499

Codice prodotto

SNRC11E44V050B

Cod. produttore

C11E44V050B

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Tensione nominale:

440...440 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

20...50 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

30...500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

750...750 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

ComPacT NSXm100E is a complete 4P fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. The breaking capacity (Icu) is 16kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz. It introduces new features like Everlink connectors technology. It offers built-in DIN rail & plate mounting capability and spring type auxiliaries externally visible. This 4 poles Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) is one of the smallest on the market. The dimensions are 108mm (W) x 144mm (H) x 80mm (D). It ensures compliance with international standards (IEC 60947/CCC/EAC) and marine specifications.