SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11E3TM032B NSXM 16KA TM32D 3P CAPOCORDA_T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 16 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 22.4...32 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481989680
Codice prodotto
SNRC11E3TM032B
Cod. produttore
C11E3TM032B
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
16 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
22.4...32 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
600...600 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40