SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11B4TM050B NSXM 25KA TM50D 4P/4R CAPOCORDA_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 50 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 35...50 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 600...600 A
Confezione
1 PZ
EAN
3606481990501
Codice prodotto
SNRC11B4TM050B
Cod. produttore
C11B4TM050B
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
25 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
35...50 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
600...600 A
Potenza dissipata:
18.4 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40