pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11B44V050B NSXM 25KA VIGI 50A 4P CAPOCORDA_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11B44V050B NSXM 25KA VIGI 50A 4P CAPOCORDA_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...50 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 30...500 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481992659

Codice prodotto

SNRC11B44V050B

Cod. produttore

C11B44V050B

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Tensione nominale:

440...440 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

20...50 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

30...500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

750...750 A

Potenza dissipata:

4.8 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore, ComPacT NSXm 100B, 25kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 50A, busbar/connettori