pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC11B34V050L NSXM 25KA VIGI 50A 3P EVERLINK_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 20...50 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 30...500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481992536

Codice prodotto

SNRC11B34V050L

Cod. produttore

C11B34V050L

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Tensione nominale:

440...440 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

20...50 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

30...500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

750...750 A

Potenza dissipata:

3.6 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore, ComPacT NSXm 100B, 25kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 50A, connettori EverLink