SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10W3TM080 NSX100HB2 100KA TM80D 3P/3R_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Tensione nominale - 690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 56...80 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 640...640 A
Potenza dissipata - 26.31 W
Confezione
1 PZ
EAN
3606482002135
Codice prodotto
SNRC10W3TM080
Cod. produttore
C10W3TM080
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
56...80 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
640...640 A
Potenza dissipata:
26.31 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40