pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10W3MA050 NSX100HB2 100KA MA50A 3P/3R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 300...700 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482002487

Codice prodotto

SNRC10W3MA050

Cod. produttore

C10W3MA050

Produttore

SNR

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

300...700 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

105 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

86 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Altezza:

161 mm

Salvamotore, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC10W3MA050 - NSX100HB2 100KA MA50A 3P 3R_T