pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10V3MA100 NSX100HB1 75KA MA100A 3P/3R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 600...1400 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482001992

Codice prodotto

SNRC10V3MA100

Cod. produttore

C10V3MA100

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

600...1400 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Altro

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

161 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

86 mm

SALVAMOTORE SCHNEIDER SERIE NSX100HB1 75KA MA100A 3P 3R_T