SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10V3MA025 NSX100HB1 75KA MA25A 3P/3R_T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 150...350 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale di esercizio - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606482001978
Codice prodotto
SNRC10V3MA025
Cod. produttore
C10V3MA025
Produttore
SNR
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
150...350 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
105 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
86 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Altezza:
161 mm