pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10R3TM080 NSX100R 200KA TM80D 3P/3R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 56...80 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 640...640 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482000872

Codice prodotto

SNRC10R3TM080

Cod. produttore

C10R3TM080

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

200 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

56...80 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

640...640 A

Potenza dissipata:

26.31 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore, ComPacT NSX100R, 200kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore TMD 80A