pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10L3 NSX100L 150KA 3P SENZA SGANCIATORE_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10L3 NSX100L 150KA 3P SENZA SGANCIATORE_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481999368

Codice prodotto

SNRC10L3

Cod. produttore

C10L3

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore 3 poli per ComPacT NSX100L. ComPacT NSX è progettato per ottimizzare lo spazio e la capacità di interruzione per tutte le applicazioni standard e specifiche. Questo telaio base viene fornito senza sganciatore ed è compatibile con qualsiasi tipo di sganciatore ordinato separatamente. Il potere di interruzione Icu è di 150kA a 415VAC 50/60Hz. La tensione di esercizio è 690VAC 50/60Hz (limitata a 440VAC 50/60Hz se è presente una protezione differenziale). Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Le dimensioni sono 105 mm x 161 mm x 86 mm. Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche marittime. ComPacT NSX100L fa parte dell'architettura Schneider Electric EcoStruxure Power.