pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10F4TM080D1 NSX80 DC PV TM80DC 4P/4R_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Tensione nominale - 1000...1000 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 56...80 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 800...800 A

  • Potenza dissipata - 25.6 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482003552

Codice prodotto

SNRC10F4TM080D1

Cod. produttore

C10F4TM080D1

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Tensione nominale:

1000...1000 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

56...80 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

800...800 A

Potenza dissipata:

25.6 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore, ComPacT NSX80 DC PV, 10kA/1000VDC, 4 poli, Sganciatore PV TM-DC 80A