pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10F4 NSX100F 36KA 4P SENZA SGANCIATORE_T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10F4 NSX100F 36KA 4P SENZA SGANCIATORE_T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481999757

Codice prodotto

SNRC10F4

Cod. produttore

C10F4

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

no

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore 4 poli per ComPacT NSX100F. ComPacT NSX è progettato per ottimizzare lo spazio e la capacità di interruzione per tutte le applicazioni standard e specifiche. Questo telaio base viene fornito senza sganciatore ed è compatibile con qualsiasi tipo di sganciatore ordinato separatamente. Il potere di interruzione Icu è di 36kA a 415VAC 50/60Hz. La tensione di esercizio è 690VAC 50/60Hz (limitata a 440VAC 50/60Hz se è presente una protezione differenziale). Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Le dimensioni sono 140 mm x 161 mm x 86 mm. Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche marittime. ComPacT NSX100F fa parte dell'architettura Schneider Electric EcoStruxure Power.