pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC100N420FM NS1000N FISSO ANT 4P MLOGIC 2.0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 400...1000 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482097599

Codice prodotto

SNRC100N420FM

Cod. produttore

C100N420FM

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

400...1000 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

600...10000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

This circuit breaker is part of the new generation of ComPacT NS630bN to NS3200 range. ComPacT NS new generation keeps the same performances and comes with a new transparent front cover for auxiliaries visibility and a new toggle with ergonomic touch andoptional LED trip status. It is possible to add as an option the new wireless auxiliary contact OF/SD in ZigBee communication protocol. This ComPacT NS1000N is a complete 4 poles circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is a fixed circuit breaker manually operated. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 50kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. The circuit breaker can be manually operated with ON, OFF or "push to trip" buttons. This product embeds an electronic MicroLogic 2.0 control unit, with 1000A rating. MicroLogic 2.0 control unit provides adjustable long time and instantaneous protections (ANSI codes 49/50). This product comes with avariety of optional functions and accessories. The dimensions are 327mm (Heigh) x 280mm (Width) x 147mm (Depth). It is compliant with IEC 60947-1 and IEC60947-2 international standards. ComPacT NS new generation is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture. ComPacT NS new generation is more sustainable with green packaging and green partnerships.