pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC080H450FM NS800H FISSO ANT 4P MLOGIC 5.0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 320...800 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 480...8000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482100299

Codice prodotto

SNRC080H450FM

Cod. produttore

C080H450FM

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

320...800 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

480...8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1600...12000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

This circuit breaker is part of the new generation of ComPacT NS630bN to NS3200 range. ComPacT NS new generation keeps the same performances and comes with a new transparent front cover for auxiliaries visibility and a new toggle with ergonomic touch andoptional LED trip status. It is possible to add as an option the new wireless auxiliary contact OF/SD in ZigBee communication protocol. This ComPacT NS800H is a complete 4 poles circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is a fixed circuit breaker manually operated. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 70kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. The circuit breaker can be manually operated with ON, OFF or "push to trip" buttons. This product embeds an electronic MicroLogic 5.0 control unit, with 800A rating. MicroLogic 5.0 control unit provides adjustable long time, short time and instantaneous protections (ANSI codes 49/51/50). This productcomes with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 327mm (Heigh) x 280mm (Width) x 147mm (Depth). It is compliant with IEC 60947-1 and IEC60947-2 international standards. ComPacT NS new generation is part of Schneider ElectricEcoStruxure Power architecture. ComPacT NS new generation is more sustainable with green packaging and green partnerships.