SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXTSCPS10 CONNETTORE A VITE PER ALIMENTATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Set di connettori
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595863920222
Codice prodotto
SNRBMXXTSCPS10
Cod. produttore
BMXXTSCPS10
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Set di connettori
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo set fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo kit di connettori a gabbia rimovibili viene utilizzato per il modulo di alimentazione. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo set ha un peso di 0,020 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo kit morsettiera rimovibile è composto da 2 connettori rimovibili (una morsettiera a 5 vie e una morsettiera a 2 vie) Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.