pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0600H RACK 6 POSIZIONI RINFORZATO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0600H RACK 6 POSIZIONI RINFORZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 6

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

  • Possibilità di montaggio frontale -

  • Possibilità di montaggio a rack -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864009377

Codice prodotto

SNRBMXXBP0600H

Cod. produttore

BMXXBP0600H

Produttore

SNR

Numero di slot:

6

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Con alimentatore integrato:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

307.6 mm

Altezza:

103.7 mm

Profondità:

19 mm

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio del processore M340. Il backplane bus X fornisce 6 slot bus X. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato inambienti difficili. Funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Il prodotto è un rack backplane Ethernet con una potenza di 1,5 W. Per il collegamento elettrico impiega 1 modulo di espansione connettore (XBE). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,79 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, l'alimentatore BMXCPS e il processore BMXP34. Modicon X80consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).