pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBE1000H MODULO ESTENSIONE RACK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBE1000H MODULO ESTENSIONE RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 0

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto - no

  • Possibilità di montaggio frontale - no

  • Possibilità di montaggio a rack -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864009728

Codice prodotto

SNRBMXXBE1000H

Cod. produttore

BMXXBE1000H

Produttore

SNR

Numero di slot:

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Con alimentatore integrato:

Tensione in ingresso DC:

3.3...24 V

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...0 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

160 A

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di uscita DC:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di estensione del backplane rinforzato è un accessorio di estensione dei controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. È un rack backplane Ethernet con una corrente di 160 mA a 24V DC e 22 mA a 3,3V DC. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega 2 connettori femmina SUB-D a 9 vie. Il prodotto è classificato IP20. È adatto per ambienti difficili, applicazioni di processo medio-grandi ed in espansione, oltre alla configurazione di più rack. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di estensione del backplane è compatibile con i backplane Modicon M340 BMXXBP1200, BMXXBP0800, BMXXBP0600 e BMXXBP0400. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).