pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRWSFC032M SCHEDA MEMORIA FACTORY CAST 32MB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di memoria - Altri

  • Capacità di memoria - 32000 kByte

  • Supporto di memorizzazione - Scheda SD

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595863982800

Codice prodotto

SNRBMXRWSFC032M

Cod. produttore

BMXRWSFC032M

Produttore

SNR

Tipo di memoria:

Altri

Capacità di memoria:

32000 kByte

Supporto di memorizzazione:

Scheda SD

La scheda SD fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. È personalizzata per essere utilizzata come memoria esterna per i moduli di comunicazione Ethernet da installare sul PAC. La scheda SD è fornita di serie con il modulo FactoryCast BMXNOE0110, ma può anche essere acquistata separatamente. Ha una capacità di archiviazione di 32 MB. Quando la scheda SD è inserita, il modulo fornisce servizi web configurabili in conformità allo standard Transparent Ready classe C30. Sono quindi disponibili servizi di monitoraggio, diagnostica, configurazione e FactoryCast. Peso: 0,002 kg. La scheda SD memorizza i dati per i servizi Transparent ready di classe C30 e FactoryCast, nonché per le pagine Web. La scheda di memoria è compatibile con il modulo Modicon BMXNOE0110. La scheda SD è consegnata imballata in 1 confezione. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. I prodotti Modicon sono altamente compatibili e consentono una facilemigrazione. Di forma compatta, Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un involucro di piccole dimensioni.