SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOE0100H MODULO ETHERNET 10/100 RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864024462
Codice prodotto
SNRBMXNOE0100H
Cod. produttore
BMXNOE0100H
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Il modulo di rete Ethernet TCP/IP fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di rete presenta un rivestimento conforme. È un modulo di rete con un assorbimento di corrente di 90 mA a 24V DC, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, data editor (tramite terminale PC), server FDR, visualizzatore di rack, amministratore di rete SNMP, global data, scansione I/O, messaggi Modbus TCP e web server configurabile. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È adatto ad applicazioni ambientali standard e difficili. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito con una scheda di memoria flash (BMXRWSC016M). Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.