pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW501S CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 5M SC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW501S CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 5M SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 20

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863920437

Codice prodotto

SNRBMXFTW501S

Cod. produttore

BMXFTW501S

Produttore

SNR

Lunghezza:

5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

20

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 5 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di conduttori volanti liberi a una estremità con codice colore (conformi a DIN 47100) e di morsettiera rimovibile a 20 vie per il lato modulo. Peso: 0,7 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con il modulo di uscita analogica Modicon X80 BMXAMO0210, il modulo di I/O analogico Modicon X80 BMXAMM0600 e il modulo di uscita analogica Modicon X80 BMXAMO0210. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).