SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDRA0815 DIG 8Q 125VDC/250VAC ISOL. RELAYS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 250...250 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 125...125 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481275608
Codice prodotto
SNRBMXDRA0815
Cod. produttore
BMXDRA0815
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
125...125 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
250...250 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
0.65 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
125...250 V
Corrente di uscita:
2 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tensione di uscita consentita:
125...250 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...10 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
33 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm