pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO1612 MODULO 16 USCITE DIGITALI SS 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO1612 MODULO 16 USCITE DIGITALI SS 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 3.3...3.3 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863966961

Codice prodotto

SNRBMXDDO1612

Cod. produttore

BMXDDO1612

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

3.3...3.3 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

0 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Corrente di uscita:

0.5 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...1.2 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 16 uscite con logica (positiva) del dissipatore. È un modulo di uscitadiscreto con una tensione di uscita di 24 V, da 19V DC a 30V DC, una dissipazione di potenza massima di 2,26 W, un assorbimento di corrente tipico di 79 mA a 3,3V DC una corrente per canale di 0,6A. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Presenta i seguenti tipi di protezione: protezione contro la polarità inversa, protezione esterna da cortocircuito, protezione da sovraccarico e protezione da sovratensione. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,12 kg.È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).