pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI1615 Mod input X80 - 16 ch isolati - 200/240 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI1615 Mod input X80 - 16 ch isolati - 200/240 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 200...240 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Uscite digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489485023

Codice prodotto

SNRBMXDAI1615

Cod. produttore

BMXDAI1615

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

200...240 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

200...240 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

3 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

85...132 V

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

85...132 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...20 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

33 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Questo modulo di ingresso digitale fa parte della gamma Modicon X80 e offre moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 16 canali di ingresso ed è alimentato da 200 a 240 V CA. Questo prodotto è conforme ai requisiti di trattamento "TC" (trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 559788 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.157 kg e dimensioni di 32x131x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 1. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con morsettiera rimovibile a gabbia a 40 vie o a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.