SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4022 Alimentatore Rid. 24-48 VDC 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Tensione in ingresso DC - 24...48 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita DC - 3.3...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481179074
Codice prodotto
SNRBMXCPS4022
Cod. produttore
BMXCPS4022
Produttore
SNR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
24...48 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita DC:
3.3...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
5 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in DC:
1 A
Ridondanza:
sì
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
0 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
0 A
Potenza di uscita:
40 W
Larghezza:
68 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm