SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0800H Rack rinforzato X80 - 8 slot - backplane Ethernet

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3595864174266
Codice prodotto
SNRBMEXBP0800H
Cod. produttore
BMEXBP0800H
Produttore
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il backplane dual Ethernet a 8 slot e bus X fornisce 8 slot con 8 connettori Ethernet e bus X per moduli misti. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Si tratta di un rack backplane Ethernet con una corrente di 164 mA a 24V DC e 64 mA a 3.3V DC. Per il collegamento elettrico impiega un modulo di espansione con 1 connettore (XBE). Offre 1700000 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 1,06 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, l'alimentazione BMXCPS, il processore BMX e il processore BME. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).


