pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBGL36030LU INTERR.AUTOM.PPB 3P 30A 35KA EVERL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 35 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 30...30 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481149381

Codice prodotto

SNRBGL36030LU

Cod. produttore

BGL36030LU

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

30 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

35 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

30...30 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico magnetotermico Schneider Electric tipo/modello INTERR.AUTOM.PPB 3P 30A 35KA EVERL