SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBDL36060LU INTERR.AUTOM.PPB 3P 60A 18KA EVERL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 60 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 18 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 60...60 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481149138
Codice prodotto
SNRBDL36060LU
Cod. produttore
BDL36060LU
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
60 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
18 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
60...60 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40