pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE025 Terminale doppio 2X2,5 mm2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE025 Terminale doppio 2X2,5 mm2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 250 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110515893

Codice prodotto

SNRAZ5DE025

Cod. produttore

AZ5DE025

Produttore

SNR

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale cavo Linergy con doppio isolamento senza porta marcatore. Va applicato al conduttore gemello con sezione trasversale del cavo da 2,5 mm². Ha un trattamento superficiale grigio. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezionecon dispenser. Quantità: 5 set di 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato CCSAus