pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5CE005D PUNTALINI 0,5 MMQ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5CE005D PUNTALINI 0,5 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110518856

Codice prodotto

SNRAZ5CE005D

Cod. produttore

AZ5CE005D

Produttore

SNR

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Dimensioni AWG:

22

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Puntalini 0,5mm2. gamma prodotto: Linergy - dimensioni estremità cavi: media - norme di riferimento: DIN 46228-4 - tipo di imballo: imballaggio distributore - quantità per confezione: 5 set da 200 - sezione cavi: 0,5 mm². Benefici: Un prodotto semplice ma funzionale che ricopre i terminali dei cavi.... Applicazioni: - Tutti i tipi di cavi..