SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA017 ANELLO NUMERO 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 0...0 mm
Diametro del cavo - 0...0 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
200 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110574098
Codice prodotto
SNRAR1MA017
Cod. produttore
AR1MA017
Produttore
SNR
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
0...0 mm
Diametro del cavo:
0...0 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri


