SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC34 Presa 32 A per AK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Corrente nominale In - 32 A
Larghezza adattatore - 18 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110576870
Codice prodotto
SNRAK5PC34
Cod. produttore
AK5PC34
Produttore
SNR
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Corrente nominale In:
32 A
Larghezza adattatore:
18 mm
Presa a spina Linergy 3P+N. Fornisce 3P+N, 2 punti e 4 cavi con sezione 4 mm², 0,25 m. La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 32 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).