pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC12 Presa 16 A per AK5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC12 Presa 16 A per AK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Larghezza adattatore - 9 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110576801

Codice prodotto

SNRAK5PC12

Cod. produttore

AK5PC12

Produttore

SNR

Numero di guide DIN utilizzate:

Nessuno

Corrente nominale In:

16 A

Larghezza adattatore:

9 mm

Presa a spina Linergy 1P + N. Fornisce cavi 1P + N e 2 con sezione 2,5 mm². La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 16 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).