pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB1410 Sistema a sbarre AK5 160 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB1410 Sistema a sbarre AK5 160 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...690 V

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza - 1100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110588965

Codice prodotto

SNRAK5JB1410

Cod. produttore

AK5JB1410

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...690 V

Numero di poli:

4

Lunghezza:

1100 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

54

Flessibile:

no

Numero RAL:

7021

Larghezza:

82 mm

Altezza:

81 mm

GIOCO BARRE 160 A 1096MM