SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VC820 Vite esagonale con rondella

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110543667
Codice prodotto
SNRAF1VC820
Cod. produttore
AF1VC820
Produttore
SNR
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Vite esagonale con rondella. categoria accessori: accessori di montaggio - quantità per confezione: set da 10 - componente avviatore stella-triangolo: bulloni + dadi 1/4 di giro. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..


