pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFH34M200 CAVO TELEFAST M340 ECO 2M HE10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119412469

Codice prodotto

SNRABFH34M200

Cod. produttore

ABFH34M200

Produttore

SNR

Lunghezza:

2 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Questo set di cavi appartiene al sistema di precablaggio Modicon Telefast. Questo set di cavi è realizzato per il collegamento tra i moduli di I/O Modicon X80 PAC o Modicon M340 e la sottobase Telefast. È un set di cavi a Y dotato di un connettore FCN a 40 vie e due connettori HE10 a 20 vie. Assicura la connessione tra i moduli di I/O Modicon X80 PAC o Modicon M340 e la sottobase ABE7H20E000. La sezione del suo calibro è AWG 28/0,08squaremm. Assicura un grado di protezione IP20. La sua lunghezza è di 2 metri. È un set di cavi di collegamento per tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo set di cavi è realizzato per il collegamento tra i moduli di I/O Modicon X80 PAC o Modicon M340 e la sottobase Telefast. Modicon ABE7 Telefast è un sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio delle apparecchiature dei sistemi di automazione.