SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16S1B2 BASE RELE 0.5A 16U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Corrente nominale In - 0.5 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 16
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110838862
Codice prodotto
SNRABE7S16S1B2
Cod. produttore
ABE7S16S1B2
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Corrente nominale In:
0.5 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
16
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.324...0.324 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...0 mm²
Distanza tra i fori:
10 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
24 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...0 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
0 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
0 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Privo di alogeni:
no