pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2M0 BASE RELE 16I

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2M0 BASE RELE 16I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 0.08 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 16

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110546286

Codice prodotto

SNRABE7S16E2M0

Cod. produttore

ABE7S16E2M0

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

0.08 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

16

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.324...0.324 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Distanza tra i fori:

10 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

230 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Privo di alogeni:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. È una sottobase con relè a stato solido fissi per 16 canali, con 2 morsetti per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 230 VCA.Fornisce una funzione di controllo dell'ingresso digitale. È dotato di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico, di un connettore HE10 a 20 vie e di relè elettromeccanici. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. È una base di uscita relè con grado di protezione IP20. Pesa 0.407 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, GL ed EAC. È adatto all'uso con controller Modicon M221 Book, TSX Micro e Modicon Premium, moduli di espansione I/O Modicon TM3 e X80. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.