SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA03 BASE CONNESSIONE VIE CONTEGGIO E ANALOG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110705003
Codice prodotto
SNRABE7CPA03
Cod. produttore
ABE7CPA03
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi IP20 per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase di connessione serve per la distribuzione di 8 canali analogici. È una sottobase con una tensione del circuito di controllo di 24 VCC. I canali di ingresso analogici distribuiti sono isolati uno dall'altro. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di un collegamento SUB-D a 25 vie ai PLC (Programmable Logic Controller). È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.33 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2, IEC 61131 e UL 508. Questa sottobase di connessione è adatta per essere utilizzata con il modulo I/O Modicon X80 BMXAM0800. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Può essere fissato con clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.